Pierścień do urządzeń pomiarowych i kontrolnych Mitutoyo 177-288
Pierścień wzorcowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:177-288
Rubix:1238250
EAN:4946368038841

Informacje techniczne
| Średnica nominalna (metryczny) | 30 mm |
|---|---|
| Tolerancja | ±1,5 µm |
| Gwintowane | nie |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień wzorcowy 177-288
Mitutoyo 177-288 to stalowy pierścień ustawczy ø30 mm do szybkiej i dokładnej regulacji średnicomierzy wewnętrznych oraz sprawdzianów.
Mocne strony
•Used for quick and accurate setting of dial bore gages, holtest and inside micrometers
If a setting ring of an optimal size is prepared, it can be used for calibration
If a setting ring of an optimal size is prepared, it can be used for calibration
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica nominalna (metryczny) | 30 mm |
|---|---|
| Tolerancja | ±1,5 µm |
| Gwintowane | nie |
| Średnica nominalna | 30 mm |
| Regulacja | pierścień ustawczy do szybkiej i dokładnej regulacji/nastawiania średnicomierzy wewnętrznych oraz sprawdzianów. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 654,44 Netto
/ Sztuka
zł 804,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie