Pierścień do urządzeń pomiarowych i kontrolnych Mitutoyo 177-318
Pierścień wzorcowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:177-318
Rubix:1238280
EAN:4946368039145

Informacje techniczne
| Średnica nominalna (metryczny) | 87 mm |
|---|---|
| Tolerancja | ±1,5 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień wzorcowy 177-318
Stalowy pierścień wzorcowy Mitutoyo 177-318 o średnicy Ø87 mm do sprawdzania baz w mikrometrach wewnętrznych i weryfikacji średnic otworów. Niepewność: ±1,5 µm.
Mocne strony
•Used for quick and accurate setting of dial bore gages, holtest and inside micrometers
If a setting ring of an optimal size is prepared, it can be used for calibration
If a setting ring of an optimal size is prepared, it can be used for calibration
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica nominalna (metryczny) | 87 mm |
|---|---|
| Tolerancja | ±1,5 µm |
| Średnica nominalna | 87 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1530,79 Netto
/ Sztuka
zł 1882,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie