Pierścień do urządzeń pomiarowych i kontrolnych Mitutoyo 177-313
Pierścień wzorcowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:177-313
Rubix:1238275
Producent:177-313
EAN:4946368039091

Informacje techniczne
| Średnica nominalna (metryczny) | 304.8 mm |
|---|---|
| Tolerancja | ±0,0203 mm |
| Gwintowane | nie |
Szczegóły produktu : Pierścień wzorcowy 177-313
Seria pierścieni ustawczych Mitutoyo to wysokoprecyzyjne wzorce kalibracyjne stosowane do szybkiego i dokładnego ustawiania oraz wzorcowania narzędzi pomiarowych, takich jak czujniki wewnętrzne, mikrometry wewnętrzne oraz mierniki otworów. Wykonane z wyselekcjonowanej stali o stabilnych właściwościach wymiarowych, pierścienie z tej serii oferują bardzo niską tolerancję oraz doskonałą cylindryczność, co gwarantuje powtarzalność i wiarygodność pomiarów w procesach kontroli jakości. Kalibrowana średnica jest wyraźnie oznaczona na każdym pierścieniu, co ułatwia użytkowanie i integrację z rutynowymi procedurami metrologicznymi.
Mocne strony
Służy do szybkiego i dokładnego ustawiania mierników otworów, mikrometrów otworowych i wewnętrznych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica nominalna (metryczny) | 304.8 mm |
|---|---|
| Tolerancja | ±0,0203 mm |
| Gwintowane | nie |
| Średnica nominalna | 12 cali |
| Regulacja | do szybkiej korekty zera (ustawienia punktu odniesienia) w przyrządach do pomiaru otworów: zegarowych miernikach otworów (dial bore gages), holtest oraz mikrometrach wewnętrznych. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12 520,89 Netto
/ Sztuka
zł 15 400,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie