Uszczelnienia / pokrywa FAG EDH528

Pierścień uszczelniający

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:EDH528
Rubix:2993659
Producent:0969871460000
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Uszczelnienie EDH528


Pierścienie uszczelniające FAG to wysokiej jakości elementy techniczne przeznaczone głównie do ochrony łożysk i wałów w maszynach przemysłowych oraz motoryzacji. Zapewniają szczelność, chroniąc przed zanieczyszczeniami (kurz, woda) oraz wyciekiem smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyskowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typpodwójna warga
Średnica wewn.125 mm
Średnica zewn.187.5 mm
Szerokość16.5 mm
Seriaedh
44,57 Netto
/ Sztuka
54,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie