Referencje
FAG:DH511
Rubix:204559
Producent:0383901240000
EAN:4012801051774

Szczegóły produktu : Uszczelnienie DH 511
Pierścienie uszczelniające FAG to wysokiej jakości elementy techniczne przeznaczone głównie do ochrony łożysk i wałów w maszynach przemysłowych oraz motoryzacji. Zapewniają szczelność, chroniąc przed zanieczyszczeniami (kurz, woda) oraz wyciekiem smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyskowania.
FAG DH511 Sealing ring for SNV
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 31 g |
|---|---|
| Typ | uszczelka obudowy |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 84.85 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Seria | dh |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,87 Netto
/ Sztuka
zł 28,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
