Uszczelnienia / pokrywa FAG FSV512

Pierścień uszczelniający

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:FSV512
Rubix:248684
Producent:0383896900000
EAN:4012801214865
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Uszczelnienie FSV 512


Pierścienie uszczelniające FAG to wysokiej jakości elementy techniczne przeznaczone głównie do ochrony łożysk i wałów w maszynach przemysłowych oraz motoryzacji. Zapewniają szczelność, chroniąc przed zanieczyszczeniami (kurz, woda) oraz wyciekiem smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyskowania.
Filcowa uszczelka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)11x85,9x85,9 mm
Waga Logistyczna212 g
Typfilt fel
Średnica wewn.85.9 mm
Średnica zewn.85.9 mm
Szerokość11 mm
Seriafsv
56,13 Netto
/ Sztuka
69,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie