O-ringi Parker V11010P5008
Pierścień uszczelniający z poliuretanu, szerokie zastosowanie
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:V11010P5008
Rubix:709772
Producent:V11010P5008


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 2 mm |
| Materiał | pur/pu |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie V11010P5008
O-ring Parker Prädifa V1 Ultrathan® stanowi alternatywę dla tradycyjnych o-ringów z elastomeru gumowego. Dzięki odporności mieszanek poliuretanowych na wyciskanie nie ma potrzeby stosowania pierścienia podtrzymującego przy wyższych lub pulsujących ciśnieniach. Wyeliminowanie konieczności stosowania pierścieni podtrzymujących pozwala zmniejszyć wymaganą szerokość rowka. Ze względu na wysoką odporność na zużycie pierścień uszczelniający z poliuretanu nadaje się również do zastosowań w pneumatyce dynamicznej. Bardzo dobre wyniki osiągnięto na przykład w zaworach pneumatycznych do uszczelniania tłoków sterujących i głównych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 2 mm |
| Materiał | pur/pu |
| Twardość Shore'a A | 94 Shore |
| Kolor | zielony |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie