Element ustalający / zabezpieczający FAG FRM200/21

Pierścień stabilizujący FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:FRM200/21
Rubix:598038
Producent:0167298700000
EAN:4012801169097
brand logo

Informacje techniczne

Typstały pierścień do obudowy łożyska
Średnica wewn.190 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień ustalający FRM200/21


Pierścienie ustalające FAG zostały zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego mocowania elementów, zapobiegając ich przemieszczaniu się w kierunku osiowym. Doskonale nadają się do zastosowań, w których wymagana jest wysoka precyzja i odporność na zużycie.
Pierścienie stabilizujące dla łożysk stałych

Mocne strony

  • Zapewniają skuteczne blokowanie osiowe elementów
  • Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność
  • Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
  • Łatwe w montażu i konserwacji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna435 g
Typstały pierścień do obudowy łożyska
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość21 mm
56,24 Netto
/ Sztuka
69,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie