Referencje
Dichtomatik:40421992
Rubix:408304
Producent:40421992


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 16.9 mm |
| Szerokość | 3.9 mm |
Szczegóły produktu : 20x16.9x3.9 FRA PA4112 P-ń prowadz.
Od 20x16.9x3.9 pierścień prowadzący
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 16.9 mm |
| Szerokość | 3.9 mm |
| Materiał | pa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,88 Netto
/ Sztuka
zł 21,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie