Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies 40422310
Pierścień prowadzący SB
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422310
Rubix:639895
Producent:SB 40 X 43 X 5,50 X 1,50 HGW HG517




Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 43 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 5.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 40X43X5.5 SB HGW HG517 P-ń prowadz.
Prowadnica Merkel SB (pręt) to pierścienie prowadzące z laminatu na bazie tkaniny z fazowanymi krawędziami profilu.
Mocne strony
Niemetalowa taśma prowadząca do prętów, również do standardowych obudów zgodnie z normą ISO 10766.
Zastosowania
Połączenie materiału laminowanego na bazie metalu/tkaniny zapobiega „zacinaniu się”.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1,2 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 43 mm |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 5.5 mm |
| Materiał | hgw hg517 |
| Wykonanie | sb |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,71 Netto
/ Sztuka
zł 34,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie