Uszczelnienia / pokrywa FAG TSV208

Pierścień labiryntowy TSV

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:TSV208
Rubix:598154
Producent:0384296830000
EAN:4012801438315
brand logo

Informacje techniczne

Typpierścień labiryntowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Uszczelka filcowa TSV208


Pierścienie uszczelniające FAG to wysokiej jakości elementy techniczne przeznaczone głównie do ochrony łożysk i wałów w maszynach przemysłowych oraz motoryzacji. Zapewniają szczelność, chroniąc przed zanieczyszczeniami (kurz, woda) oraz wyciekiem smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyskowania.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Zestaw uszczelnień filcowych FAG

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)68,7x17x68,7 mm
Waga Logistyczna126 g
Typpierścień labiryntowy
Średnica wewn.68.7 mm
Średnica zewn.17 mm
Szerokość68.7 mm
Seriatsv
  • Termin dostawy na zapytanie