Referencje
Bahco:LAP-KNIFE
Rubix:812322
EAN:7311518216443

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw piła składana + nóż LAP-KNIFE
Mocne strony
Wygodne dwukomponentowe rękojeści zapewniające doskonały chwyt
Wygodna składana piła z ostrzem XT hardpoint pokrytym powłoką antykorozyjną o niskim współczynniku tarcia
Wytrzymały nóż ze stałym ostrzem do uniwersalnych zastosowań
Wygodna składana piła z ostrzem XT hardpoint pokrytym powłoką antykorozyjną o niskim współczynniku tarcia
Wytrzymały nóż ze stałym ostrzem do uniwersalnych zastosowań

Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 320 g |
|---|---|
| Długość ostrza | 102 mm |
| Liczba ostrzy | 2 |
| Materiał | stal nierdzewna (ostrze noża) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
