Referencje
Beta Tools:9586K
Rubix:887519
Producent:095860100
EAN:8014230788845
Szczegóły produktu : Nóż wielofunkcyjny 9586K

Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x100x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 121 g |
| Liczba ostrzy | 10 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie


