Referencje
Timken:NCF 2928 V
Rubix:2882376
EAN:0053893773094


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NCF2928V
Łożyska walcowe typu NCF są jednorzędowymi łożyskami pełnokomplementowymi, które mają zintegrowane kołnierze na pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym. Łożyska te mogą również przenosić obciążenia osiowe w jednym kierunku i dopuszczają niewielkie przemieszczenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 626,75 Netto
/ Sztuka
zł 770,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie