Referencje
FAG:NJ2308-E-XL-M1A-C4
Rubix:337640
Producent:0192250240040
EAN:4012801381307


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2308-E-XL-M1A-C4
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Łożysko walcowe NJ..-E-XL-M1A, z koszykiem, jednorzędowe, łożysko podporowe, 2 krawędzie pierścienia zewnętrznego, 1 krawędź pierścienia wewnętrznego, konstrukcja NJ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1112 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie