Koło pasowe zębate HTD do piasty wymiennej Mecaline PC14M-112S-90TB

PC Timing Pulley dla tulei stożkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mecaline:PC14M-112S-90TB
Rubix:2146702
Producent:887882
EAN:3660338412622
brand logo

Informacje techniczne

Profil14m
Liczba zębów112
Szerokość pasa90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : PC 14M-112S-90TB Koło pasowe


Synchroniczne koła pasowe Mecaline są dostępne w profilach PC i HTD. Wykonane z wysokiej jakości stali C45 i żeliwa fosforanowanego na czarno, z otworem pilotowym i tuleją stożkową. Wszystkie synchroniczne koła pasowe Mecaline są wymienne z markami rynkowymi. Zgodność z normą ISO13050.
Koło pasowe rozrządu PC 14M-112S-90 ze stożkiem (4535)

Mocne strony

Żeliwo

Zastosowania

Do synchronicznego przenoszenia mocy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil14m
Liczba zębów112
Szerokość pasa90 mm
Tuleja stożkowa4535
Materiałżeliwo
Typ9a
Orientacyjna średnica499.11 mm
Średnica zewn.496.31 mm
Całkowita szerokość90 mm
Średnica piasty215 mm
720,4 Netto
/ Sztuka
886,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie