Koło pasowe zębate HTD do piasty wymiennej Optibelt TB 48 5M 15
koła pasowe ZRS HTD do tulei stożkowych 5M
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:TB 48 5M 15
Rubix:259638
Producent:1612561
EAN:4014486229486



Szczegóły produktu : TB 48-5M-15 Koło pasowe
Koła pasowe HTD do tulei stożkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 450 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Liczba zębów | 48 |
| Szerokość pasa | 15 mm |
| Tuleja stożkowa | 1210 |
| Materiał | stal |
| Orientacyjna średnica | 76.39 mm |
| Całkowita szerokość | 25 mm |
| Średnica piasty | 25 mm |
| Wykonanie | 8f |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
