Inne napędy pneumatyczne Festo DZF-40-125-A-P-A

Płaski cylinder DZF

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DZF-40-125-A-P-A
Rubix:875678
Producent:161284
EAN:4052568128920
DZF-40-125-A-P-A Flat cylinder

Informacje techniczne

Typpłaski cylinder dzf, metryczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DZF-40-125-A-P-A 161284


Siłownik płaski DZF-40-125-A-P-A Nieobrotowy, do wykrywania położenia, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi na końcach. Różne opcje montażu, z lub bez dodatkowych elementów montażowych. Skok=125 mm, Średnica tłoka=(* 40 mm, * Równoważna średnica), Maks. odchylenie kątowe tłoczyska +/-=0,6 stopnia, Amortyzacja=P: Elastyczne pierścienie amortyzujące/płyty na obu końcach, Pozycja montażowa=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna996 g
Typpłaski cylinder dzf, metryczny
  • Termin dostawy na zapytanie