Inne napędy pneumatyczne Festo DZF-50-40-A-P-A
Płaski cylinder DZF
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DZF-50-40-A-P-A
Rubix:2076528
Producent:161295
EAN:4052568128999

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik DZF-50-40-A-P-A 161295
Płaski cylinder DZF-50-40-A-P-A Nierotacyjny, do wykrywania położenia, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w pozycjach końcowych. Różne opcje montażu, z dodatkowymi elementami montażowymi lub bez. Skok=40 mm, Średnica tłoka=(* 50 mm, * Średnica równoważna), Maks. odchylenie kątowe tłoczyska +/-=0,5 deg, Amortyzacja=P: Elastyczne pierścienie/płyty amortyzujące na obu końcach, Pozycja montażu=Dowolna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1170,5 g |
|---|---|
| Typ | płaski cylinder dzf, metryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie