Pas napędowy HTD Gates HTD 2504 8M 85

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:HTD 2504 8M 85
Rubix:613641
Producent:929355034
EAN:5414465071362
brand logo

Informacje techniczne

Profil8m htd
długość oryginalna2504 mm
Szerokość pasa85 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas HTD 2504-8M-85 mm


Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8m htd
długość oryginalna2504 mm
Szerokość pasa85 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów313
869,08 Netto
/ Sztuka
1068,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie