Pas napędowy HTD Gates PC2 14MGT 3304 125

Pasek rozrządu Poly Chain GT2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:PC2 14MGT 3304 125
Rubix:299752
Producent:927509248
EAN:5412571232851
brand logo

Informacje techniczne

Profil14mgt
długość oryginalna3304 mm
Szerokość pasa125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 14MGT 3304 125 Poly Chain


Poly Chain GT2 został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności w napędach o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości w każdym zastosowaniu przemysłowym. Ten lekki pasek charakteryzuje się zwiększoną mocą znamionową nawet o 40% w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami, zachowując przy tym ten sam długi okres eksploatacji. Poly Chain GT2 współpracuje z kołami pasowymi Poly Chain GT. Pasy te stanowią doskonałą alternatywę dla łańcuchów rolkowych, nie wymagając ponownego napinania ani smarowania. Oszczędzając miejsce, wagę i pieniądze, Poly Chain GT2 zapewnia długi i niezawodny okres eksploatacji.

Mocne strony

• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach
• Niższe koszty konserwacji dzięki dłuższej żywotności
• Kompaktowy, lekki i oszczędny napęd
• Wyjątkowo odporne na przemieszczanie się zębów
• Smarowanie jest zbędne
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne zgodnie z normą ISO 5 3 i może być stosowany w środowiskach zagrożonych wybuchem. Certyfikaty są dostarczane na żądanie
• Nadaje się do kół pasowych typu HTD

Zastosowania

Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil14mgt
długość oryginalna3304 mm
Szerokość pasa125 mm
Materiałpoliuretan
Podziałka14 mm
Liczba zębów236
14 104,33 Netto
/ Sztuka
17 348,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie