Pas napędowy HTD Gates 225-5M

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:225-5M
Rubix:614162
EAN:5412571321258
brand logo

Informacje techniczne

Profil5
długość oryginalna225 mm
Szerokość pasa457.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas HTD 225-5M-1800 mm


Krzywoliniowy profil zęba pasa synchronizującego PowerGrip® HTD® zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążeń, co prowadzi do wysokiego przenoszenia mocy w aplikacjach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip® HTD® 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip® HTD® 8M, 14M i 20M są stosowane w wysoce wydajnych napędach w przemyśle obrabiarek, papierniczym i włókienniczym, gdzie wymagana jest trwałość i niewielkie nakłady konserwacyjne. Te pasy synchronizujące mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zęba, co zapewnia zwiększoną zdolność przenoszenia obciążeń w porównaniu z innymi pasami zębatymi.
Krzywoliniowy kształt zębów paska synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długi i bezproblemowy okres eksploatacji.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil5
długość oryginalna225 mm
Szerokość pasa457.2 mm
Materiałchloropren
Podziałka5 mm
Liczba zębów45
750,6 Netto
/ Sztuka
923,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie