Pas napędowy HTD Optibelt 308 2MHP 9

OMEGA HP 2MHP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:308 2MHP 9
Rubix:632099
Producent:1534961
EAN:4014486423945
brand logo

Informacje techniczne

Profil2mhp
długość oryginalna308 mm
Szerokość pasa9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Omega HP 308-2M-9 mm


Wysokowydajny pasek rozrządu Optibelt OMEGA HP został opracowany specjalnie do mocno obciążonych napędów o dużej prędkości. Ulepszone materiały i wysoce rozwinięta inżynieria procesowa stanowią podstawę tego bardzo wysokiego poziomu wydajności. Dla każdego wymogu związanego z przenoszeniem mocy dostępna jest odpowiednia sekcja paska.
High Performance Timing Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil2mhp
długość oryginalna308 mm
Szerokość pasa9 mm
Materiałchloropren
Podziałka2 mm
Liczba zębów154
16,7 Netto
/ Sztuka
20,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie