Pas napędowy HTD Gates HTD 186 3M 6

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:HTD 186 3M 6
Rubix:612599
Producent:929340197
EAN:5412571280036
brand logo

Informacje techniczne

Profil3m htd
długość oryginalna186 mm
Szerokość pasa6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas HTD 186-3M-6 mm


Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil3m htd
długość oryginalna186 mm
Szerokość pasa6 mm
Materiałchloropren
Podziałka3 mm
Liczba zębów62
17,16 Netto
/ Sztuka
21,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie