Referencje
Gates:GTX 1600 8MX 65
Rubix:803195
Producent:932750400
EAN:5414465941337


Informacje techniczne
| Profil | 8mx |
|---|---|
| długość oryginalna | 1600 mm |
| Szerokość pasa | 65 mm |
Szczegóły produktu : Pas GTX 1600 8MX 65 mm
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Mocne strony
Antystatyczna (ISO 9563)
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS
Zastosowania
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8mx |
|---|---|
| długość oryginalna | 1600 mm |
| Szerokość pasa | 65 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 200 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1059,25 Netto
/ Sztuka
zł 1302,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie