Referencje
Gates:GT3-1000-5M-45-PG
Rubix:1115844

Informacje techniczne
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1000 mm |
| Szerokość pasa | 45 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 1000-5MGT-45 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1000 mm |
| Szerokość pasa | 45 mm |
| Podziałka | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie