Pas napędowy HTD Gates GTX 1424 8MX 65

Pasek synchroniczny PowerGrip GTX

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:GTX 1424 8MX 65
Rubix:803269
Producent:932750345
EAN:5414465941269
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mx
długość oryginalna1424 mm
Szerokość pasa65 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas GTX 1424 8MX 65 mm


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Mocne strony

Antystatyczna (ISO 9563)
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS

Zastosowania

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mx
długość oryginalna1424 mm
Szerokość pasa65 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów178
960,42 Netto
/ Sztuka
1181,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie