Pas napędowy HTD Gates TP HTD 1270 5M 15

Pasek Twin Power

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:TP HTD 1270 5M 15
Rubix:1465242
Producent:929700782
EAN:5412571332148
brand logo

Informacje techniczne

Profil5m htd
długość oryginalna1270 mm
Szerokość pasa15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas TP HTD 1270-5M x 15 mm


Pasek synchroniczny Twin Power to idealny pasek do napędów z wałami obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Jest to możliwe, ponieważ Twin Power ma zęby po obu stronach, bezpośrednio naprzeciwko siebie. Pasy synchroniczne Twin Power są dostępne z klasycznym uzębieniem trapezowym, ale także z unikalnym profilem zębów GT. Pasek ten charakteryzuje się wysoką mocą przekładni i odpornością na przesuwanie się zębów oraz gwarantuje antypoślizgowy napęd wymuszony. Ponadto pasek ten jest praktycznie bezgłośny.

Mocne strony

• Wysoka moc przenoszenia
• Pas może być w pełni obciążony zarówno z przodu, jak i z tyłu, a dopóki maksymalna moc nie zostanie przekroczona, obie strony mogą być używane w połączeniu.
• Antypoślizgowy napęd
• Praktycznie bezgłośna praca
• Brak konieczności ponownego smarowania i konserwacji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil5m htd
długość oryginalna1270 mm
Szerokość pasa15 mm
Materiałchloropren
Podziałka5 mm
Liczba zębów254
415,48 Netto
/ Sztuka
511,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie