Pas napędowy calowy Gates 630 XH 500

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:630 XH 500
Rubix:613138
Producent:927754055
EAN:5412571264074
brand logo

Informacje techniczne

Profilxh
długość oryginalna63 ''
Szerokość pasa127 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 630 XH 500


Klasyczne synchroniczne paski zębate Gates® PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE rozwiązanie dla tradycyjnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań rozciąga się od napędów miniaturowych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego użytku (pompy oleju itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że ten pasek jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą elastyczność i wysoką odporność na wydłużenie
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.

Zastosowania

urządzenia biurowe;obrabiarki;urządzenia do frankowania;maszyny do szycia;automaty vendingowe;rolnictwo;sprzęt zasilany do użytku na zewnątrz;przetwórstwo spożywcze;ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja;pola naftowe;przemysł drzewny;przemysł papierniczy;piasek i żwir

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxh
długość oryginalna63 ''
Szerokość pasa127 mm
Podziałka22.22 mm
Materiałwłókno szklane (kord naciągowy);nylon;guma
Liczba zębów72
Wysokość11.4 mm
Długość efektywna (mm)1600.2 mm
1163,91 Netto
/ Sztuka
1431,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie