Pas napędowy calowy Gates 672 XL 037

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:672 XL 037
Rubix:613179
Producent:927752899
EAN:5412571257922
brand logo

Informacje techniczne

Profilxl
długość oryginalna67.2 ''
Szerokość pasa9.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 672 XL 037


Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxl
długość oryginalna67.2 ''
Szerokość pasa9.5 mm
Podziałka5.08 mm
Materiałcr
Liczba zębów336
Wysokość2.3 mm
Długość efektywna (mm)1706.88 mm
52,2 Netto
/ Sztuka
64,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie