Referencje
Gates:1400 H 150
Rubix:201063
Producent:925743140
EAN:5412571225754




Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 140 '' |
| Szerokość pasa | 38.1 mm |
Szczegóły produktu : Pas 1400 H 150
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts oferują rozwiązanie bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego zastosowania (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Klasyczne synchroniczne paski rozrządu PowerGrip firmy Gates stanowią bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres jego zastosowań rozciąga się od minimalnych napędów (drukarki komputerowe) do ciężkich maszyn (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zębów sprawia, że pasek ten doskonale nadaje się do zastosowań związanych z pozycjonowaniem.
Mocne strony
- Bezobsługowość i długa żywotność.
Zastosowania
Wzmocnienie z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą trwałość przy zginaniu oraz dużą odporność na wydłużenie.
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Powłoka z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię ścieralną dla długiej żywotności.
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Powłoka z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię ścieralną dla długiej żywotności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 140 '' |
| Szerokość pasa | 38.1 mm |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Materiał | cr |
| Liczba zębów | 280 |
| Wysokość | 4 mm |
| Długość efektywna (mm) | 3556 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 438,2 Netto
/ Sztuka
zł 538,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie