Pas napędowy calowy Gates 800 XXH 500

PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:800 XXH 500
Rubix:613260
Producent:927753698
EAN:5412571262087
brand logo

Informacje techniczne

Profilxxh
długość oryginalna80 ''
Szerokość pasa127 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 800 XXH 500


Klasyczne synchroniczne paski rozrządu PowerGrip® firmy Gates® stanowią bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań rozciąga się od minimalnych napędów (drukarki komputerowe) do ciężkich maszyn (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zębów sprawia, że pasek ten doskonale nadaje się do zastosowań związanych z pozycjonowaniem.

Mocne strony

•Linka naciągowa z włókna szklanego zapewnia dużą wytrzymałość, doskonałą odporność na cykle zginania i wysoką odporność na wydłużanie
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Pokrycie z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię odporną na ścieranie dla długiej żywotności

Zastosowania

urządzenia biurowe;obrabiarki;urządzenia pocztowe;maszyny do szycia;automaty vendingowe;rolnictwo;sprzęt zewnętrzny z napędem;przetwórstwo spożywcze;ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC);pola naftowe;drewno;papier;piasek i żwir

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxxh
długość oryginalna80 ''
Szerokość pasa127 mm
Podziałka31.75 mm
Materiałchloropren (rdzeń);włókno szklane (kord naciągowy);nylon (pokrycie z tkaniny);neopren (korpus)
Liczba zębów64
Wysokość15.2 mm
Długość efektywna (mm)2032 mm
2663,09 Netto
/ Sztuka
3275,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie