Pas napędowy calowy Gates 1000 H 150
Pasek rozrządu PowerGrip
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:1000 H 150
Rubix:201487
Producent:925743100
EAN:5412571225723


Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 100 '' |
| Szerokość pasa | 38.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 1000 H 150
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts oferują rozwiązanie bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego zastosowania (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Mocne strony
- Bezobsługowość i długa żywotność.
Zastosowania
Wzmocnienie z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą trwałość przy zginaniu oraz dużą odporność na wydłużenie.
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Powłoka z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię ścieralną dla długiej żywotności.
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Powłoka z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię ścieralną dla długiej żywotności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 100 '' |
| Szerokość pasa | 38.1 mm |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Materiał | cr |
| Liczba zębów | 200 |
| Wysokość | 4 mm |
| Długość efektywna (mm) | 2540 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 337,81 Netto
/ Sztuka
zł 415,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie