Referencje
Optibelt:K285 L 100
Rubix:2090403
Producent:1870346
EAN:4014486006933


Informacje techniczne
| Profil | l |
|---|---|
| długość oryginalna | 28.5 '' |
| Szerokość pasa | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : Pas K 285 L 100
optibelt ALPHA TORQUE są wykonane z bardzo wytrzymałego, elastycznego kordu napinającego i odpornych na ścieranie poliuretanowych pasów zębatych - również z zębatymi grzbietami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | l |
|---|---|
| długość oryginalna | 28.5 '' |
| Szerokość pasa | 25.4 mm |
| Podziałka | 9.52 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 76 |
| Wysokość | 3.6 mm |
| Długość efektywna (mm) | 723.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 301,39 Netto
/ Sztuka
zł 370,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie