Pas napędowy calowy Gates 615 H 075

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:615 H 075
Rubix:613121
Producent:927741815
EAN:5412571238549
brand logo

Informacje techniczne

Profilh
długość oryginalna61.5 ''
Szerokość pasa19.05 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 615 H 075


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts oferują rozwiązanie bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego zastosowania (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

- Bezobsługowość i długa żywotność.

Zastosowania

Wzmocnienie z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą trwałość przy zginaniu oraz dużą odporność na wydłużenie.
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Powłoka z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię ścieralną dla długiej żywotności.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilh
długość oryginalna61.5 ''
Szerokość pasa19.05 mm
Podziałka12.7 mm
Materiałcr
Liczba zębów123
Wysokość4 mm
Długość efektywna (mm)1562.1 mm
110,77 Netto
/ Sztuka
136,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie