Pas napędowy calowy Gates 1264 MXL 025

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:1264 MXL 025
Rubix:613478
Producent:927741340
EAN:5412571236552
brand logo

Informacje techniczne

Profilmxl
długość oryginalna12.64 ''
Szerokość pasa6.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 1264 MXL 025


Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilmxl
długość oryginalna12.64 ''
Szerokość pasa6.4 mm
Podziałka2.03 mm
Materiałcr
Liczba zębów158
Wysokość1.14 mm
Długość efektywna (mm)321.06 mm
18,1 Netto
/ Sztuka
22,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie