Pas napędowy calowy Mecaline 364-XL-037
Mecaline Classical pasek zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:364-XL-037
Rubix:2482307
EAN:3660338506932


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 36.5 '' |
| Szerokość pasa | 9398 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 364 XL 037
Mecaline Classical pasy zębate o skoku XL są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań napędów synchronicznych. Wykonane z gumy CR z linkami z włókna szklanego.
Rozmiar nominalny : 36.5" długości x XL pitch x 0.37" szerokości
Mocne strony
Stosowane w szerokim zakresie zastosowań maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej, wysoka odporność na zmęczenie, dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe, brak potrzeby smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Zastosowania: napędy synchroniczne, przekazywanie mocy lub przenoszenie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 36.5 '' |
| Szerokość pasa | 9398 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | cr rubber |
| Liczba zębów | 182 |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 924.56 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie