Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies SF 110,00 115,00 14,80 B500
Pasek prowadzący SF
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:SF 110,00 115,00 14,80 B500
Rubix:1160047
Producent:24293684


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 115 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Szerokość | 14.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 110x115x14.8 SF PTFEB500 P-ń prowadz.
Uszczelnienie prowadzące Merkel SF (pręt) to niemetalowe elementy prowadzące, dostarczane w postaci przyciętej na wymiar i gotowej do montażu lub jako materiał na metry.
Mocne strony
• Niskie tarcie
• Praca bez zjawiska stick-slip
• Nadaje się do standardowych obudów zgodnych z normą ISO 10766
• Praca bez zjawiska stick-slip
• Nadaje się do standardowych obudów zgodnych z normą ISO 10766
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 43 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Szerokość | 14.8 mm |
| Materiał | ptfe b500 |
| Wykonanie | sf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie