Referencje
Optibelt:1200 8M 50
Rubix:503813
Producent:1712608
EAN:4014486055351





Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1200 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas HTD 1200-8M-50 mm
Intensywne prace rozwojowe prowadzone w naszych laboratoriach i potwierdzone testami terenowymi zaowocowały stworzeniem wydajnej gamy pasków rozrządu Optibelt OMEGA. Nasze wieloletnie doświadczenie z pasami Optibelt ZR i Optibelt HTD® zostało wykorzystane w tej nowej generacji pasów. Pasy zębate OMEGA wyznaczają cele dla synchronicznego przenoszenia mocy i napędów pozycjonujących.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 375 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| długość oryginalna | 1200 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 150 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 160,08 Netto
/ Sztuka
zł 196,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie