Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA1307MC - 889698

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPA1307MC - 889698
Rubix:2241418
Producent:889698
EAN:3660338422515
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpa
Orientacyjna długość1307 mm
Długość zewnętrzna1325 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPA 1307MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpa
Orientacyjna długość1307 mm
Długość zewnętrzna1325 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość10 mm
15,4 Netto
/ Sztuka
18,94 Brutto
  • Dostępny