Referencje
Gates:SPA2847 VULCOPLUS
Rubix:610326
Producent:942562847
EAN:5414465273438


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 12.7 mm |
| Orientacyjna długość | 2847 mm |
Szczegóły produktu : SPA 2847 Pas klinowy Vulco
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 12.7 mm |
| Orientacyjna długość | 2847 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie