Klasyczny pasek klinowy Gates C108 22x2820LP/2762LI VULCOPOWER
Pas klinowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:C108 22x2820LP/2762LI VULCOPOWER
Rubix:224765
Producent:942361080


Informacje techniczne
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c108 |
| Długość wewnętrzna | 2742 mm |
Szczegóły produktu : C 108 (2820Ld) Pas klinowy Vulco
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c108 |
| Długość wewnętrzna | 2742 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 2800 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie