Referencje
Stomil:B SUP-1950
Rubix:845295
Szczegóły produktu : Pas klinowy B 1950 SUPER
Pas klinowy klasyczny Stomil SUPER
Mocne strony
• Dopuszczalna prędkość obwodowa do 30 m/s
• temperatura pracy: –35 ÷ 100 °C
• odporność na oleje
• antyelektrostatyczność
• wytrzymałość na przeciążenia
• temperatura pracy: –35 ÷ 100 °C
• odporność na oleje
• antyelektrostatyczność
• wytrzymałość na przeciążenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Górna szerokość | 17 mm |
|---|---|
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 1950 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,62 Netto
/ Sztuka
zł 62,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

