Wąski pasek klinowy Mecaline SPZ2840E - 889637
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPZ2840E - 889637
Rubix:2307299
Producent:889637
EAN:3660338421907


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Orientacyjna długość | 2840 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPZ 2840E Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Orientacyjna długość | 2840 mm |
| Długość wewnętrzna | 2803 mm |
| Długość zewnętrzna | 2853 mm |
| Grubość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,64 Netto
/ Sztuka
zł 19,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie