Wąski pasek klinowy Gates SPZ1137 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPZ1137 DELTA NARROW
Rubix:591676
Producent:962461137
EAN:5414465308000
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1137 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPZ1137 DELTA NARROW


Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1137 mm
Długość wewnętrzna1124 mm
Długość zewnętrzna1150 mm
Grubość8 mm
16,36 Netto
/ Sztuka
20,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie