Wąski pasek klinowy Mecaline SPB3350E - 889478
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPB3350E - 889478
Rubix:1913858
Producent:889478
EAN:3660338420313


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16 mm |
| Orientacyjna długość | 3350 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPB 3350 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Pas klinowy owinięty
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16 mm |
| Orientacyjna długość | 3350 mm |
| Długość wewnętrzna | 3290 mm |
| Długość zewnętrzna | 3372 mm |
| Grubość | 13 mm |
| Materiał | sbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,06 Netto
/ Sztuka
zł 39,43 Brutto
- Dostępny