Wąski pasek klinowy Mecaline SPA782E - 889407
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:857592
Mecaline:SPA782E - 889407
Rubix:1913826
Producent:889407
EAN:3660338419607


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 782 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPA 782 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 782 mm |
| Długość wewnętrzna | 737 mm |
| Długość zewnętrzna | 800 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,49 Netto
/ Sztuka
zł 5,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie