Wąski pasek klinowy Gates SPZ937 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPZ937 DELTA NARROW
Rubix:591660
Producent:962460937
EAN:5414465307829
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość9.7 mm
Orientacyjna długość937 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPZ937 DELTA NARROW


Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość9.7 mm
Orientacyjna długość937 mm
Długość wewnętrzna900 mm
Długość zewnętrzna950 mm
Grubość8 mm
Osłoniętytak
Seriadelta narrow
Min. Temperatura pracy-30 °C
Max. Temperatura pracy70 °C
Minimalna średnica koła pasowego63 mm
13,04 Netto
/ Sztuka
16,04 Brutto
  • Dostępny