Wąski pasek klinowy Mecaline SPA3000E - 889388

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPA3000E - 889388
Rubix:1913822
Producent:889388
EAN:3660338419416
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość3000 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPA 3000 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość3000 mm
Długość wewnętrzna2955 mm
Długość zewnętrzna3018 mm
Grubość10 mm
17,11 Netto
/ Sztuka
21,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie