Wąski pasek klinowy Gates SPB1950 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPB1950 DELTA NARROW
Rubix:591871
Producent:962661950
EAN:5414465318634
brand logo

Informacje techniczne

Profilspb
Górna szerokość16.3 mm
Orientacyjna długość1950 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPB1950 DELTA NARROW


Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspb
Górna szerokość16.3 mm
Orientacyjna długość1950 mm
Długość wewnętrzna1890 mm
Długość zewnętrzna1972 mm
Grubość13 mm
Osłoniętytak
Seriadelta narrow
Min. Temperatura pracy-30 °C
Max. Temperatura pracy60 °C
Minimalna średnica koła pasowego140 mm
50,59 Netto
/ Sztuka
62,23 Brutto
  • Dostępny